Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMS 422.11 Ένθετο καπακιού, διάμετρος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | AD8JKF 4KMD7

AMS 422.11 Ένθετο καπακιού, διάμετρος 3 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JKF Μοντέλο: 422.11Cross Ref: 4KMD7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή τελικού καπακιού
Διάμετρος3"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή
AMS 422.15 Ένθετο καπακιού, διάμετρος 3/4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι | AD8JKA 4KMD2 422.153 / 4 "€3.66
AMS 422.16 Ένθετο καπακιού, διάμετρος 1 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι | AD8JKB 4KMD3 422.161"€3.66
AMS 422.14 Ένθετο καπακιού, διάμετρος 1-1/2 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι | AD8JKC 4KMD4 422.141 1 / 2 "€4.06
AMS 422.13 Ένθετο καπακιού, διάμετρος 2 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι | AD8JKD 4KMD5 422.132"€3.66
AMS 422.12 Ένθετο καπακιού, διάμετρος 2-1/2 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι | AD8JKE 4KMD6 422.122 1 / 2 "€5.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMS 422.11 Ένθετο καπακιού, διάμετρος 3 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα
€5.49 /μονάδα