Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL W-3230 Κλειδί που δεν σπινθηρίζει 15/16 x 1-1/16 ίντσες | AD9GCZ 4RPG3

AMPCO METAL W-3230 Κουτί κλειδί χωρίς σπινθήρες 15/16 x 1-1/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GCZ Μοντέλο: W-3230Cross Ref: 4RPG3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€170.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί με διπλό κουτί
φινίρισμαΦυσικό
Μέγεθος κεφαλής15/16" x 1-1/16"
ΥλικόΧάλκινο αλουμίνιο
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος15.125 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος15/16 x 1-1/16"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
AMPCO METAL W-3250 Κλειδί διπλού κουτιού 1-1/16 x 1-1/4 In | AD6MGH 46C039 W-3250Νικέλιο αλουμίνιο19.25 "1-1/16 x 1-1/4"€235.25
AMPCO METAL W-3220 Κλειδί διπλού κουτιού 7/8 x 1-1/16 In | AD6MGP 46C045 W-3220Νικέλιο αλουμίνιο15.125 "7/8 x 1-1/16"€174.31
AMPCO METAL W-3190 Κλειδί διπλού κουτιού 13/16 x 7/8 In | AD6MGV 46C050 W-3190Νικέλιο αλουμίνιο12.25 "13/16 Χ 7/8 "€143.50
AMPCO METAL W-3270 Κλειδί διπλού κουτιού 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MGW 46C051 W-3270Νικέλιο αλουμίνιο19.25 "1-1/4 x 1-7/16"€256.10
AMPCO METAL W-3160 Κλειδί διπλού κουτιού 5/8 x 3/4 In | AD6MHB 46C056 W-3160Νικέλιο αλουμίνιο10.75 "5/8 x 3/4 "€98.73
AMPCO METAL W-3210 Κλειδί διπλού κουτιού 7/8 x 1 ίντσες | AD6MHC 46C057 W-3210Νικέλιο αλουμίνιο14.75 "7/8 x 1 "€165.40
AMPCO METAL W-3110 Κλειδί διπλού κουτιού 3/8 x 7/16 In | AD6MHT 46C071 W-3110Νικέλιο αλουμίνιο7.75 "3/8 x 7/16 "€71.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL W-3230 Κουτί κλειδί χωρίς σπινθήρες 15/16 x 1-1/16 ίντσες
€170.68 /μονάδα