Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL W-30 Bar Wrecking 24 In | AD7BFC 4DC14

AMPCO METAL W-30 Bar Wrecking 24 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BFC Μοντέλο: W-30Cross Ref: 4DC14
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
€343.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNreparking Wrecking Bar
ΧρώμαΦυσικό
Διάμετρος3 / 4 "
ΥλικόΥψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος1.25 "
Υποκατηγορία Pry BarΜπάρες καταστροφή
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πάχος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8205593010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL W-30 Bar Wrecking 24 In
€343.73 /μονάδα