Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL ND-11/16 Παξιμάδι οδήγησης χωρίς σπινθήρες 11/16 In Hex | AF7LTY 21XV19

AMPCO METAL ND-11/16 Οδηγός παξιμαδιών Χωρίς σπινθήρες 11/16 σε εξάγωνο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LTY Μοντέλο: ND-11/16Cross Ref: 21XV19
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
€227.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός καρπών
Υλικό λεπίδαςΝικέλιο αλουμίνιο
HandleΟξική κυτταρίνη 4 φλάουτο
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΠτυχωτός
Χειρισμός υλικούΟξεική κυτταρίνη
Hex11 / 16 "
Εξάγωνο μέγεθος11 / 16 "
Μη πάρκινγκΝαι
Συνολικό μήκος9"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Γάμπαγύρος
Μήκος κνήμης4 5 / 16 "
Υλικό στελέχουςΜη σπινθήρισμα, μη μαγνητικό, ανθεκτικό στη διάβρωση, χαλκός αλουμινίου νικελίου
Τύπος στελέχουςΣτερεός γύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8205400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό λεπίδαςHexΕξάγωνο μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜήκος κνήμηςΥλικό στελέχουςΤιμή
AMPCO METAL ND-5/16 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 5/16 Inch Hex 6-7/8 L | AD6MFG 46C015 ΝΔ-5/16Υψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου5 / 16 "5 / 16 "6.875 "ΣΑΕ3.437 "Μη σπινθηρισμός, μη μαγνητικός, ανθεκτικός στη διάβρωση, πληροί / υπερβαίνει το εγκεκριμένο FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN€110.32
AMPCO METAL ND-3/8 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 3/8 ίντσες Hex 7-7/16 L | AD6MGN 46C044 ΝΔ-3/8Υψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου3 / 8 "3 / 8 "7.437 "ΣΑΕ3.437 "Μη σπινθηρισμός, μη μαγνητικός, ανθεκτικός στη διάβρωση, πληροί / υπερβαίνει το εγκεκριμένο FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN€124.75
AMPCO METAL ND-7MM Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 7mm Hex 8-7/16 L | AD6MGX 46C052 ΝΔ-7ΜΜΥψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου7mm7.0mm8.437 "Μετρικός5.125 "Μη σπινθηρισμός, μη μαγνητικός, ανθεκτικός στη διάβρωση, πληροί / υπερβαίνει το εγκεκριμένο FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN€96.86
AMPCO METAL ND-7/16 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 7/16 Hex 7-7/16 L | AD6MHH 46C062 ΝΔ-7/16Υψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου7 / 16 "7 / 16 "7.437 "ΣΑΕ3.437 "Μη σπινθηρισμός, μη μαγνητικός, ανθεκτικός στη διάβρωση, πληροί / υπερβαίνει το εγκεκριμένο FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN€119.98
AMPCO METAL ND-1/4 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 1/4 ίντσας Hex 6-7/8 L | AD6MHP 46C068 ΝΔ-1/4Υψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου1 / 4 "1 / 4 "6.875 "ΣΑΕ3.437 "Μη σπινθηρισμός, μη μαγνητικός, ανθεκτικός στη διάβρωση, πληροί / υπερβαίνει το εγκεκριμένο FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN€80.34
AMPCO METAL ND-1/2 Οδηγός παξιμαδιών που δεν σπινθηρίζει 1/2 ίντσα Εξάγωνο | AF7LTV 21XV16 ΝΔ-1/2Νικέλιο αλουμίνιο1 / 2 "1 / 2 "7.437 "ΣΑΕ3.437 "Μη σπινθήρισμα, μη μαγνητικό, ανθεκτικό στη διάβρωση, χαλκός αλουμινίου νικελίου€147.71
AMPCO METAL ND-1/8 Παξιμάδι οδήγησης χωρίς σπινθήρες 1/8 In Hex | AF7LTW 21XV17 ΝΔ-1/8Νικέλιο αλουμίνιο1 / 8 "1 / 8 "6.875 "ΣΑΕ3.437 "Μη σπινθήρισμα, μη μαγνητικό, ανθεκτικό στη διάβρωση, χαλκός αλουμινίου νικελίου€79.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL ND-11/16 Οδηγός παξιμαδιών Χωρίς σπινθήρες 11/16 σε εξάγωνο
€227.36 /μονάδα