Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL IP-36 Μονωμένοι Διαγώνιοι Κόφτες Μήκος 7-1/4 ίντσας | AB8AAF 24Y877

AMPCO METAL IP-36 Μονωμένοι διαγώνιοι κόφτες μήκους 7-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8AAF Μοντέλο: IP-36Σταυρός: 24Y877
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
€372.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόφτες
ΤομήΞεπλύνετε
Χειρολαβή χρώματοςΠορτοκαλί
Τύπος λαβήςΔιπλή μόνωση
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου3 / 4 "
Πλάτος γνάθου1"
ΥλικόΚράμα χαλκού αλουμινίου
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1-1 / 16 "
Μη πάρκινγκΝαι
Τύπος μύτηςΩοειδής
Συνολικό μήκος7.25 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1 / 16 "
Τάση τάσης1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος άκρηςΧειρολαβή χρώματοςΤύπος λαβήςΤάση τάσηςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤιμή
AMPCO METAL P-36 Διαγώνιος κόφτης 5/8 ίντσες Μήκος 1/4 ίντσα Πλάτος | AC3QFF 2VJ14 P-361 / 4 "RedΒυθισμένοΔεν έχει αξιολογηθεί7 / 8 "1.25 "Ατσάλι1"€275.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL IP-36 Μονωμένοι διαγώνιοι κόφτες μήκους 7-1/4 ίντσας
€372.82 /μονάδα