AMPCO METAL IM-20 Insulated Tool Set 17 τεμαχίων χωρίς παρκάρισμα | AB8AAW 24Y891

AMPCO METAL IM-20 Insulated Tool Set 17 Piece Nonsparking

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8AAW Μοντέλο: IM-20Σταυρός: 24Y891

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,069.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ εργαλείων με μόνωση
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Μέγιστη. Χρησιμοποιήστε τάση1000 VAC
Αριθμός κομματιών17
Περιλαμβάνονται πένσεςΡυθμιζόμενη πένσα συνδυασμού 8", Πένσα διαγώνιας κοπής 7", πένσα αρμού αυλάκωσης 10", πένσα κοπής πλευρικής γραμμής Lineman 8-1/2"
ΠροστατεύειΚατά Ηλεκτροπληξίας έως 1000V εκτός από τα ρυθμιζόμενα κλειδιά και ενάντια σε μηχανικούς σπινθήρες όπως τριβές και σπινθήρες κρούσης σε εύφλεκτα περιβάλλοντα
Περιλαμβάνονται κατσαβίδιαΚατσαβίδι με κουλοχέρη 5/16 "X 6", κατσαβίδι Phillips 2 "X 4"
Περιλαμβάνονται πρίζες(3) 3/8 "Dr 6 pt. Socket: 7/16", 1/2 ", 9/16"
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΝαι
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείωνΚουτί
Περιλαμβάνονται κλειδιά(2) Ρυθμιζόμενα κλειδιά: 8", 10", (3) 12 pt. Γαλλικά κλειδιά: 7/16", 1/2", 9/16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.08
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ82060000 00
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL IM-20 Insulated Tool Set 17 Piece Nonsparking
€3,069.11 /μονάδα