AMPCO METAL H-110FG Mixing Hoe Nonsparking 7-3/4 x 8 In | AD9GEK 4RPP2

AMPCO METAL H-110FG Mixing Hoe Nonsparking 7-3/4 x 8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GEK Μοντέλο: H-110FGCross Ref: 4RPP2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€339.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖαρντινιέρες/Μείξη Σκαπάνης
Μήκος λεπίδας7.75 "
Υλικό λεπίδαςΜη πάρκινγκ, μη μαγνητικό
Πλάτος λεπίδας8"
λαβή Μήκος55 "
Χειρισμός υλικούFiberglass
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.548
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8201300080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL H-110FG Mixing Hoe Nonsparking 7-3/4 x 8 In
€339.08 /μονάδα