Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMETEK LAMB 833423-51 Carbon Brushes, Σετ Των 2 | AC3MXC 2UV68

AMETEK LAMB 833423-51 Carbon Brushes, σετ 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MXC Πρότυπο: 833423-51Cross Ref: 2UV68

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση σετ βούρτσας κινητήρα
Ύψος1"
Μήκος3"
ΧαρακτηριστικάΕυρεία άνθρακα, υψηλή απόδοση
Τάση120 VAC
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜήκοςΤάσηΤιμή
AMETEK LAMB 833300-50 Carbon Brushes, Σετ Των 2 | AC3MXB 2UV67 833300-50Δεν εφαρμόζεται3"120 VAC€132.44
AMETEK LAMB 835171-50 Carbon Brushes, Σετ Των 4 | AC3MXD 2UV69 835171-50--230 VAC€46.62
AMETEK LAMB 833423-69 Carbon Brushes, Σετ Των 2 | AC3MXE 2UV71 833423-69Δεν εφαρμόζεται2.8 "36 VDC€19.04
AMETEK LAMB 833196-50 Carbon Brushes, Σετ Των 2 | AC3MXG 2UV76 833196-50--230 VAC€149.86
AMETEK LAMB 833415-55 Carbon Brushes, Σετ Των 2 | AC3MXH 2UV77 833415-55Πρότυπος άνθρακας-230 VAC€17.23
AMETEK LAMB 833450-52 Μηχανισμός Ανταλλακτικής Βούρτσας, 120VAC, Πακέτο 2 | AC3MXJ 2UV78 833450-52πρωθυπουργός-120 VAC-
RFQ
AMETEK LAMB 833423-62 Carbon Brushes, Σετ Των 2 | AC3MXK 2UV80 833423-62Πρότυπος άνθρακας-230 VAC€14.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 833423-51 Carbon Brushes, σετ 2
€14.83 /μονάδα