Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMETEK LAMB 5409-3-2 Μοτέρ AC/DC Universal, 1/4 HP, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4

AMETEK LAMB 5409-3-2 Universal AC/DC Motor, 1/4 HP, 20000 RPM, 120VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VFW Μοντέλο: 5409-3-2Cross Ref: 3EAK4
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
€80.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενικός κινητήρας AC / DC
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας200 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.2.437 "
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
φινίρισμαΜαύρο σμάλτο
κορνίζαΜη στάνταρ
Στέγαση ΥλικόΘερμοσκληρυντικό πλαστικό
HP1/4
Hz60
Watt εισόδου480
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας3.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΜηχανές κοπής κλειδιών
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΤρύπα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Θερμική προστασία κινητήραΜια βολή
ΒάσηΤρύπα
Τοποθέτηση οπών(2) # 8-32
RPM πινακίδας20,000
Συναρμολόγηση OC2 1 / 4 "
Συνολικό μήκος4.375 "
Φάση1
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Εύρος RPMΠάνω από 3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα7 / 8 "
Θερμική προστασίαΜια βολή
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.792
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8501204000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΣυνολικό μήκοςΜήκος άξοναΤιμή
AMETEK LAMB 5409-33-2 Μοτέρ AC/DC Universal, 1/4 HP, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6 5409-33-219,5004 11 / 16 "1 3 / 16 "€77.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 5409-3-2 Universal AC/DC Motor, 1/4 HP, 20000 RPM, 120VAC
€80.85 /μονάδα