Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMETEK LAMB 119411-00 Κινητήρας κενού, ροής, διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 1 στάδιο, 1 ταχύτητα, 120 VAC | AC9JVT 3GXE6

AMETEK LAMB 119411-00 Κινητήρας κενού, ροή, διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 1 στάδια, 1 ταχύτητα, 120 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9JVT Πρότυπο: 119411-00Cross Ref: 3GXE6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€96.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κενού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
Μέση διάρκεια ζωής500 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Στάδια ανεμιστήρα1
Σώμα Dia.5.7 "
CFM @ 2-ιν. Στόμιο112
ΕκκένωσηΜέσω της ροής
DutyΔιαλείπων
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
ΠερίφραξηΑνοικτό
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαA
Μέγιστη. Air Watts190
Μέγιστη. Amps6.8
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΙούλιος
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
ΒάσηΌλη η θέση
Βάσεις στήριξηςΘερμοσκληρυνόμενο
Αριθμός Ταχυτήτων1
συνολικό ύψος4.375 "
Φάση1
Αντικατάσταση πινέλωνΑρ. Αρ. 833474-50
Θερμική προστασίαAUTO
Κενό (H2O σφραγισμένο)63
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος κινητήρα / ανεμιστήρα (Thru-Flow)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜέγιστη. AmpsΣτάδια ανεμιστήραΠερίφραξηCFM @ 2-ιν. ΣτόμιοΤιμή
AMETEK LAMB 115756 Κινητήρας κενού, ροής, διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 σταδίων, 1 ταχύτητας, 220 VAC | AC2QMC 2M182 115756240 VAC3.52Ανοίξτε το Dripproof89€153.76
AMETEK LAMB 116146-00 Κινητήρας κενού, ροής, 5.7 ιντσών Body Dia., 2 Stage, 1 Speed, 220VAC | AC2QMD 2M186 116146-00120 VAC9.52Ανοίξτε το Dripproof115€151.53
AMETEK LAMB 116311-01 Κινητήρας κενού, ροής, διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 σταδίων, 1 ταχύτητας, 120 VAC | AC2QMK 2M192 116311-01120 VAC8.22Ανοίξτε το Dripproof95€120.32
AMETEK LAMB 116309-00 Κινητήρας κενού, ροής, 5.7 ιντσών Body Dia., 1 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QML 2M194 116309-00120 VAC6.81Ανοίξτε το Dripproof112€89.49
AMETEK LAMB 115744 Κινητήρας κενού, ροής, διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 σταδίων, 1 ταχύτητας, 120 VAC | AC2QMM 2M198 115744120 VAC82Ανοίξτε το Dripproof99€161.12
AMETEK LAMB 116227-00 Κινητήρας κενού, ροής, 5.7 ιντσών Body Dia., 2 Stage, 2 Speed, 120VAC | AC2QMN 2M199 116227-00120 VAC8.82Ανοίξτε το Dripproof107€169.90
AMETEK LAMB 116297-00 Κινητήρας κενού, ροής, διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 1 στάδιο, 1 ταχύτητα, 120 VAC | AC2QMR 2M203 116297-00120 VAC6.91Ανοίξτε το Dripproof123€103.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 119411-00 Κινητήρας κενού, ροή, διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 1 στάδια, 1 ταχύτητα, 120 VAC
€96.04 /μονάδα