Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMETEK LAMB 116354-00 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 σταδίων, 1 ταχύτητας, 240VAC | AD8TKJ 4M951

AMETEK LAMB 116354-00 Κινητήρας κενού, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 240VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TKJ Πρότυπο: 116354-00Σταυρός: 4M951
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
€204.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κενού
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
Ενισχυτές14.2/14.4/7.1
Μέση διάρκεια ζωής500 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Στάδια ανεμιστήρα2
Σώμα Dia.5.7 "
CFM @ 2-ιν. Στόμιο107
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια83
ΕκκένωσηΠεριφερειακός
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση14.6
HP5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαA
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Air Watts389
Μέγιστη. Amps5.7
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
ΒάσηΌλη η θέση
Βάσεις στήριξηςΘερμοσκληρυνόμενο
Αριθμός Ταχυτήτων1
Αριθμός σταδίων2
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας175
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης135
συνολικό ύψος7"
Συνολικό μήκος31 "
συνολικό πλάτος20 "
Φάση1
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας38.4 ουγκιά
Αντλία RPM980
Αντικατάσταση πινέλωνΑρ. Αρ. 833378-50
Μέγεθος δεξαμενής60 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
Θερμική προστασίαΚανένας
Κενό (H2O σφραγισμένο)97.8
Τάση240 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος κινητήρα / ανεμιστήρα (παράκαμψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜέγιστη. AmpsΣτάδια ανεμιστήραΠερίφραξηCFM @ 2-ιν. ΣτόμιοΤιμή
AMETEK LAMB 115330 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof102.7€309.83
AMETEK LAMB 114787 Κινητήρας κενού, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.5 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Ανοίξτε το Dripproof126€677.74
AMETEK LAMB 115962 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof116.4€384.17
AMETEK LAMB 116155-00 Κινητήρας κενού, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage 1 Speed, 24VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Ανοίξτε το Dripproof66.4€281.10
AMETEK LAMB 116156-00 Κινητήρας κενού, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 36VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Ανοίξτε το Dripproof70.7€270.60
AMETEK LAMB 115757-P Κινητήρας κενού, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 σταδίων, 1 ταχύτητας, 120VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Ανοίξτε το Dripproof96€158.43
AMETEK LAMB 116757-13 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Ανοίξτε το Dripproof97€136.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 116354-00 Κινητήρας κενού, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 240VAC
€204.88 /μονάδα