AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-3-3-TEFC Roof Exhauster, Direct Drive, Totally Enclosed, Size 48 Inch, 3 Phase, 3 HP | AG3QJQ 33TE23

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-3-3-TEFC Εξατμιστήρας Οροφής, Direct Drive, Πλήρως κλειστός, Μέγεθος 48 ίντσες, 3 Phase, 3 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QJQ Μοντέλο: AML-48-3-3-TEFCCross Ref: 33TE23

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,403.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης55.5 "
Μήκος βάσης63 "
Πλάτος βάσης63 "
Blade Dia.48 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP28600
CFM @ 0.125 ίντσες. SP26500
CFM @ 0.250 ίντσες. SP24400
CFM @ 0.375 ίντσες. SP22000
CFM @ 0.500 ίντσες. SP20000
Εύρος CFM28600-20000
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
ΠερίφραξηTEFC
Ταχύτητα ανεμιστήρα1140
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας βαρέως μετρητή
HP3
Μέγιστη. BHP2.85
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps4.6
Κινητήρας HP3
Κινητήρας Hz60
Στροφές κινητήρα1140
Τάση κινητήρα230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
συνολικό ύψος55.5 "
Φάση3
Έλικα Dia.48 "
Εύρος RPM1140
Άξονας Dia. Sheave End1.375 "
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft85
Έλεγχος ταχύτηταςN
Ελεγχόμενη ταχύτηταN
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 297
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)177.8
Πλάτος πλοίου (cm)177.8
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςCFM @ 0.375 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕύρος CFMΤαχύτητα ανεμιστήραHPΤιμή
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Εξατμιστήρας οροφής, Direct Drive, Αντιεκρηκτικό, Μέγεθος 18 ίντσες, 1 φάση, 1 HP | AG3QHT 33TE02 ΠΜ-18-1-1-ΛΗΞΗΕξαεριστήρας εξάτμισης360034.5 "33 "30004600-300017251€3,534.29
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC Εξατμιστήρας οροφής, Direct Drive, Πλήρως κλειστός, Μέγεθος 18 ίντσες, 1 φάση, 1 HP | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCΕξαεριστήρας εξάτμισης360034.5 "33 "30004600-300117251€3,235.92
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP Εξατμιστήρας οροφής, Direct Drive, Αντιεκρηκτικό, Μέγεθος 18 ιντσών, 3 φάση, 1 HP | AG3QHV 33TE04 ΠΜ-18-1-3-ΛΗΞΗΕξαεριστήρας εξάτμισης360034.5 "33 "30004600-300217251€3,556.26
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC Εξατμιστήρας οροφής, Direct Drive, Πλήρως κλειστός, Μέγεθος 18 ίντσες, 3 φάση, 1 HP | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCΕξαεριστήρας εξάτμισης360034.5 "33 "30004600-300317251€3,158.07
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP Εξατμιστήρας οροφής, Direct Drive, Αντιεκρηκτικό, Μέγεθος 24 ίντσες, 1 φάση, 1 HP | AG3QHX 33TE06 ΠΜ-24-1-1-ΛΗΞΗΕξαεριστήρας εξάτμισης585039.5 "39 "50007425-500017251€3,880.39
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC Εξατμιστήρας οροφής, Direct Drive, Πλήρως κλειστός, Μέγεθος 24 ίντσες, 1 φάση, 1 HP | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCΕξαεριστήρας εξάτμισης585039.5 "39 "50007425-500017251€3,507.67
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP Εξατμιστήρας οροφής, Direct Drive, Αντιεκρηκτικό, Μέγεθος 24 ιντσών, 3 φάση, 1 HP | AG3QHZ 33TE08 ΠΜ-24-1-3-ΛΗΞΗΕξαεριστήρας εξάτμισης585039.5 "39 "50007425-500017251€3,857.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-3-3-TEFC Εξατμιστήρας Οροφής, Direct Drive, Πλήρως κλειστός, Μέγεθος 48 ίντσες, 3 Phase, 3 HP
€6,403.54 /μονάδα