AMERICRAFT MANUFACTURING 24DA-1/22Y-1-TEFC Ανδρικός ψύκτης με περιστρεφόμενο ζυγό 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 24 ίντσες, 6000 CFM, αλουμίνιο

Στοιχείο: CE8DCV Μοντέλο: 24DA-1/22Y-1-TEFC
€2,541.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆντρας πιο δροσερός
Blade Dia.24 "
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
ΠερίφραξηTEFC
HP1/2
Στροφές κινητήρα1725
Φάση1
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.HPΣτροφές κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-EXP Man Cooler With 2 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYF 18DA-1 / 41Y-3-ΛΗΞΗ18 "1/417253230/460€2,481.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-TEFC Man Cooler With 2 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYG 18DA-1 / 41Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,247.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-EXP Man Cooler With 2 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYH 18DA-1 / 42Y-1-ΛΗΞΗ18 "1/417251115/230€2,835.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-TEFC Man Cooler With 2 Way Swivel Joke, Size 18 Inch, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYJ 18DA-1 / 42Y-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,409.27
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-EXP Man Cooler With 2 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYK 18DA-1 / 42Y-3-ΛΗΞΗ18 "1/417253230/460€2,670.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-TEFC Man Cooler With 2 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYL 18DA-1 / 42Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,436.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/32Y-1-EXP Man Cooler With 2 Way Swivel Yoke, Size 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium | CE8CZG 18DA-1 / 32Y-1-ΛΗΞΗ18 "1/317251115/230€2,922.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 24DA-1/22Y-1-TEFC Ανδρικός ψύκτης με περιστρεφόμενο ζυγό 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 24 ίντσες, 6000 CFM, αλουμίνιο
€2,541.00 /μονάδα