AMERICAN TORCH TIP P-SP-38 Μύτη κοπής Μέγεθος 38 | AG2ECA 31GY35

AMERICAN TORCH TIP P-SP-38 Μέγεθος κοπής 38

Στοιχείο: AG2ECA Μοντέλο: P-SP-38Cross Ref: 31GY35

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή κοπής
Τύπος φλόγαςΜεσαία προθέρμανση
Πίεση καυσίμου10 έως 20 psi
MAPP Gas Silver BrazeΟχι
Συγκολλητής αερίου MAPP SilverΟχι
Μαλακό συγκολλητικό αερίου MAPPΟχι
Πίεση οξυγόνου90 έως 105 psi
Προπάνιο αερίου ασημί BrazeΟχι
Ασημένιο κολλητικό προπάνιο αερίουΟχι
Μαλακό συγκολλητικό αερίου προπανίουΟχι
Ασημένιος κολλητικός σωλήναςΟχι
Μέγεθος38mm
Καπάκι σωλήνα Soft Solder.Οχι
Πάχος χάλυβα12 "
Χαρακτηριστικά1 Piece

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)1.96
Πλάτος πλοίου (cm)1.96
Κωδικός ΕΣ8468901000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος φλόγαςΥπηρεσία φυσικού αερίουΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ TORCH 164-10 Μέγεθος κοπής κοπής 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Βαριά προθέρμανσηΑσετυλίνη101 Piece€44.78
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 164-2 Μέγεθος κοπής 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Βαριά προθέρμανσηΑσετυλίνη2"1 Piece€28.63
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ TORCH 6290NFF-1 Μέγεθος κοπής 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Μεσαία προθέρμανσηΥγρό φυσικό αέριο1"2 Piece€24.68
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6290NFF-1-CHROMED Μέγεθος κοπής 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-ΧΡΩΜΕΝΟΜεσαία προθέρμανσηΥγρό φυσικό αέριο1"2 Piece€29.40
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6290NFF-2 Συμβουλή κοπής Μέγεθος 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Μεσαία προθέρμανσηΥγρό φυσικό αέριο2"2 Piece€24.64
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6290NFF-2-CHROMED Μέγεθος κοπής 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-ΧΡΩΜΕΝΟΜεσαία προθέρμανσηΥγρό φυσικό αέριο2"2 Piece€28.05
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ TORCH 112-00 Μέγεθος κοπής κοπής 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Μεσαία προθέρμανσηΑσετυλίνη001 Piece€52.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN TORCH TIP P-SP-38 Μέγεθος κοπής 38