AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ BS-1S Snap On Boot | AJ2CVJ 48A931

AMERICAN TORCH TIP BS-1S Snap On Boot

Είδος: AJ2CVJ Μοντέλο: BS-1SΣταυρός: 48A931

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSnap On Boot

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0227
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ BL-1S Snap On Boot | AJ2CVG 48A928 BL-1S-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN TORCH TIP BS-1S Snap On Boot