AMERICAN TORCH TIP 63-1340 Contact Tip Μέγεθος καλωδίου .040 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PWD 46Z721

AMERICAN TORCH TIP 63-1340 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .040 ίντσα - Πακέτο 10

Είδος: AD6PWD Πρότυπο: 63-1340Cross Ref: 46Z721

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή επικοινωνίας
Μέγεθος καλωδίου0.04 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)0.81
Κωδικός ΕΣ8515902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουPkg. Ποσ.Τιμή
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1130 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .030 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PVD 46Z694 63-11300.03 "10€26.57
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1135 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .035 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PVE 46Z695 63-11350.035 "10€26.57
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1138 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .030 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PVG 46Z697 63-11380.03 "10€22.40
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1140 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .040 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PVH 46Z698 63-11400.04 "10€26.57
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1145 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .045 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PVJ 46Z699 63-11450.045 "10€26.57
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1147 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου 3/64 ίντσες ίντσας - Πακέτο 10 | AD6PVK 46Z701 63-11473 / 64 "10€26.57
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1152 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .052 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PVL 46Z702 63-11520.052 "10€24.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 63-1340 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .040 ίντσα - Πακέτο 10