ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ TORCH 46602350080 Stylus Πόδι μέγεθος 2kW | AG9UDJ 22ΗΜ08

AMERICAN TORCH TIP 46602350080 Stylus Πόδι μέγεθος 2kW

Στοιχείο: AG9UDJ Μοντέλο: 46602350080Cross Ref: 22hm08

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόδι γραφίδας
Μέγεθος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0318
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθοςΤιμή
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ TORCH 46512300520 Stylus Πόδι μέγεθος 1kW | AG9UCY 22HL91 46512300520Πόδι γραφίδας1"-
RFQ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ TORCH 46572301041 Stylus Πόδι μέγεθος 1.5kW AG9UDE 22HM04 46572301041Πόδι γραφίδας1.5 "-
RFQ
AMERICAN TORCH TIP 46572301041T Stylus Foot, Ptfe | AG9UDF 22HM05 46572301041TStylus Foot PTFE--
RFQ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ TORCH 46572301042 Stylus Πόδι μέγεθος 1.5kW | AG9UDG 22ΗΜ06 46572301042Πόδι γραφίδας1.5 "€27.21
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ TORCH 46572301042S Stylus Πόδι μέγεθος 1.5kW AG9UDH 22HM07 46572301042SΠόδι γραφίδας1.5 "-
RFQ
AMERICAN TORCH TIP 46602350080S Stylus Foot | AG9UDK 22HM09 46602350080SΠόδι γραφίδας--
RFQ
AMERICAN TORCH TIP 46602350080X Stylus Foot, Ptfe | AG9UDL 22HM10 46602350080XStylus Foot PTFE--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 46602350080 Stylus Πόδι μέγεθος 2kW