Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN TORCH TIP 403-1-332 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου 3/32 ίντσας - Συσκευασία 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QNH Μοντέλο: 403-1-332Σταυρός: 48A344

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή επικοινωνίας
Μέγεθος καλωδίου3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)0.81
Κωδικός ΕΣ8515902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουPkg. Ποσ.Τιμή
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1130 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .030 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PVD 46Z694 63-11300.03 "10€26.57
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1135 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .035 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PVE 46Z695 63-11350.035 "10€26.57
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1138 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .030 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PVG 46Z697 63-11380.03 "10€22.40
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1140 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .040 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PVH 46Z698 63-11400.04 "10€26.57
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1145 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .045 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PVJ 46Z699 63-11450.045 "10€26.57
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1147 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου 3/64 ίντσες ίντσας - Πακέτο 10 | AD6PVK 46Z701 63-11473 / 64 "10€26.57
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 63-1152 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου .052 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6PVL 46Z702 63-11520.052 "10€24.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 403-1-332 Συμβουλή επαφής Μέγεθος καλωδίου 3/32 ίντσας - Συσκευασία 10
€17.84 /πακέτο