AMERICAN STAINLESS PUMPS FDP2AH Centrifugal Pump, 1 hp, 115/230VAC, 64 ft | CN8HEF 60PY43

AMERICAN STAINLESS PUMPS Φυγοκεντρική αντλία FDP2AH, 1 hp, 115/230 VAC, 64 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8HEF Μοντέλο: FDP2AHCross Ref: 60PY43

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€979.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.565
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN STAINLESS PUMPS Φυγοκεντρική αντλία FDP2AH, 1 hp, 115/230 VAC, 64 πόδια
€979.99 /μονάδα