ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ D3701045D2F Φυγοκεντρική αντλία, 5 hp, 230VAC, 192 ft | CN8HEE 60PY37

AMERICAN STAINLESS PUMPS Φυγοκεντρική αντλία D3701045D2F, 5 hp, 230VAC, 192 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8HEE Μοντέλο: D3701045D2FCross Ref: 60PY37

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,855.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN STAINLESS PUMPS Φυγοκεντρική αντλία D3701045D2F, 5 hp, 230VAC, 192 πόδια
€2,855.61 /μονάδα