Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN LOCK A7200KA Rekeyable Tubular Padlock 1-1 / 8InH παρόμοια | AD7KVC 4EZK3

AMERICAN LOCK A7200KA Rekeyable Tubular Lodlock 1-1/8InH Alike

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KVC Μοντέλο: A7200KAΣταυρός: 4EZK3
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
€58.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί κλειδιού με δυνατότητα εγγραφής
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα τελειώνειΕπιχρωμιωμένο
Υλικό σώματοςΣτερεός χάλυβας
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος7 / 8 "
Πλάτος σώματος1.75 "
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός καρφιτσών7
Ανοίγει με αριθμό κλειδιού15546
ΑκατάλληλοΝαι
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΑνοικτό
Δέσμευση Dia.5 / 16 "
Ύψος δεσμών1.125 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένο βόριο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΑνώτερη αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος δεσμώνΤιμή
AMERICAN LOCK A7201KA Rekeyable Tubular λουκέτο 2 ίντσες H | AD7KVE 4EZK7 Α7201ΚΑ2"€62.53
AMERICAN LOCK A7202KA Rekeyable Tubular λουκέτο 3 ίντσες H | AD7KVG 4EZL2 Α7202ΚΑ3"€63.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN LOCK A7200KA Rekeyable Tubular Lodlock 1-1/8InH Alike
€58.14 /μονάδα