Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN HAMMER AM5ZNAG Έλκηθρο Hammer 5 Lb 14 ίντσες Αλουμίνιο | AF7MZM 21YU77

AMERICAN HAMMER AM5ZNAG Sledge Hammer 5 Lb 14 ιντσών αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7MZM Μοντέλο: AM5ZNAGCross Ref: 21YU77

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€163.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου2"
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος3.25 "
Υλικό κεφαλήςΨευδάργυρο κράμα
Βάρος κεφαλής5 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2.5 "
Συνολικό μήκος14 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3715
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8205200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςΣυνολικό μήκοςΔυνατότητα TetherΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΤιμή
AMERICAN HAMMER AM1BRFG Έλκηθρο σφυρί 9.5 ίντσες Ορείχαλκος / φίμπεργκλας | AB6MJY 21YT89 AM1BRFG1.5 "1"Κίτρινο9.5 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass2.5 "€99.30
AMERICAN HAMMER AM5BRFG Έλκηθρο Hammer 5 Lb 22 ίντσες Ορείχαλκος / φίμπεργκλας | AB6MJZ 21YT94 AM5BRFG2.5 "2"Κίτρινο22 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass3.25 "€220.95
AMERICAN HAMMER AM8BRFG Sledge Hammer 8 Lb 32 Inch Brass/fiberglass | AB6MKA 21YT95 AM8BRFG2.5 "3"Κίτρινο32 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass6"€320.05
AMERICAN HAMMER AM1BRWG Έλκηθρο Hammer 1 Lb 12-1 / 2 Inch Ορείχαλκος / ξύλο | AB6MKB 21YT99 AM1BRWG1.5 "1"Μαύρο / Φυσικό12.5 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Λαβή τριβήςΞύλο2.5 "€102.94
AMERICAN HAMMER AM5BZAG Sledge Hammer 5 Lb 14 Inch Bronze/aluminium | AB6MKC 21YU15 AM5BZAG2.5 "2"Φυσικό14 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαΑλουμίνιο3.25 "€188.00
AMERICAN HAMMER AM8BZFG Έλκηθρο Hammer 8lb 32 ιντσών Χάλκινο / φίμπεργκλας | AB6MKD 21YU22 AM8BZFG2.5 "3"Κίτρινο32 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass6"€328.24
AMERICAN HAMMER AM12BZFG Sledge Hammer 12lb 32 ιντσών Μπρούτζινο/υαλοβάμβακα | AB6MKE 21YU24 AM12BZFG3"6"Κίτρινο32 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass6.5 "€438.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN HAMMER AM5ZNAG Sledge Hammer 5 Lb 14 ιντσών αλουμίνιο
€163.39 /μονάδα