Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING HV34518 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα 1500Kg, Μέγεθος σπειρώματος M14x2.0, Ροπή 45 Nm | CD6KPP

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. Δακτύλιος ανύψωσης HV34518, χωρητικότητα φόρτωσης 1500 Kg, Μέγεθος σπειρώματος M14x2.0, Ροπή 45 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KPP Μοντέλο: HV34518
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
€147.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Εσωτερικό πλάτος48 mm
Χωρητικότητα φορτίου1500Kg
Υλικό4140 Χάλυβας κραμάτων
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος160.2 mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος19.1 mm
νήμα Μήκος25mm
Μέγεθος νήματοςM14x2.00
Ροπή45 Nm
Πλάτος88.9 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555
Ύψος πλοίου (cm)16.1
Μήκος πλοίου (cm)8.99
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Σφυρηλατημένος και κατεργασμένος δακτύλιος ανύψωσης από χάλυβα υψηλής αντοχής από κράμα
  • Πορτοκαλί Bail υψηλής ορατότητας σε σκόνη
  • Ανθεκτικά στη διάβρωση επιμεταλλωμένα εξαρτήματα – Ηλεκτρικό νικέλιο (AMS-C-26074 Class 1 Grade B)
  • 200% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα Σειρά
  • Διαθέσιμα άλλα τυπικά και μετρικά μεγέθη
  • Επιλέξτε μεγέθη από 550-30,000 λίβρες
  • Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°
  • Αποσυναρμολογείται και επανασυναρμολογείται εύκολα για έλεγχο
  • Μεταγλωττίζεται με ASME-B30.26
  • Συντελεστής σχεδίασης 5:1
  • Σε αντίθεση με τα μπουλόνια, οι περιστρεφόμενοι δακτύλιοι ανύψωσης διατηρούν την πλήρη χωρητικότητα στις 0-90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΠάχοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΡοπήΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING HV34212 Δακτύλιος ανύψωσης, χωρητικότητα 400 Kg, Μέγεθος σπειρώματος M8x1.25, Ροπή 9.5 Nm | CD6KPL HV3421258.2mm31.8 mm400Kg98mm11.1 mm16mmM8x1.259.5 Nm€116.97
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL BUSHING HV34312, χωρητικότητα 450 Kg, Μέγεθος σπειρώματος M10x1.5, Ροπή 16 Nm | CD6KPM HV3431258.2mm31.8 mm450Kg98mm11.1 mm16mmM10x1.5016 Nm€116.97
AMERICAN DRILL BUSHING HV34515 Hoist Ring, 1050Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 37 Nm Ροπή | CD6KPN HV3451588.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537 Nm€147.15
AMERICAN DRILL BUSHING HV34614 Hoist Ring, 1900Kg χωρητικότητα φορτίου, M16x2.0 Μέγεθος σπειρώματος, 80 Nm Ροπή | CD6KPQ HV3461488.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080 Nm€147.15
AMERICAN DRILL BUSHING HV34714 Hoist Ring, 2200Kg χωρητικότητα φορτίου, M20x2.5 Μέγεθος σπειρώματος, 135 Nm Ροπή | CD6KPR HV3471488.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25mmM20x2.50135 Nm€147.15
AMERICAN DRILL BUSHING HV34102 Hoist Ring, 4200Kg χωρητικότητα φορτίου, M24x3.0 Μέγεθος σπειρώματος, 311 Nm Ροπή | CD6KPT HV34102129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311 Nm€362.36
AMERICAN DRILL BUSHING HV34105 Hoist Ring, 4500Kg χωρητικότητα φορτίου, M30x3.5 Μέγεθος σπειρώματος, 311 Nm Ροπή | CD6KPU HV34105129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311 Nm€362.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. Δακτύλιος ανύψωσης HV34518, χωρητικότητα φόρτωσης 1500 Kg, Μέγεθος σπειρώματος M14x2.0, Ροπή 45 Nm
€147.15 /μονάδα