Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL BUSHING HV33212, 800 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή | CD6KNZ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. Δαχτυλίδι ανύψωσης HV33212, 800 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KNZ Μοντέλο: HV33212

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€116.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Εσωτερικό πλάτος1.25 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
Υλικό4140 Χάλυβας κραμάτων
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος3.79 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος0.44 "
νήμα Μήκος0.56 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Ροπή7 πόδια λίβρες
Πλάτος2.29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)12.17
Μήκος πλοίου (cm)8.36
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Σφυρηλατημένος και κατεργασμένος δακτύλιος ανύψωσης από χάλυβα υψηλής αντοχής από κράμα
  • Πορτοκαλί Bail υψηλής ορατότητας σε σκόνη
  • Ανθεκτικά στη διάβρωση επιμεταλλωμένα εξαρτήματα – Ηλεκτρικό νικέλιο (AMS-C-26074 Class 1 Grade B)
  • 200% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα Σειρά
  • Διαθέσιμα άλλα τυπικά και μετρικά μεγέθη
  • Επιλέξτε μεγέθη από 550-30,000 λίβρες
  • Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°
  • Αποσυναρμολογείται και επανασυναρμολογείται εύκολα για έλεγχο
  • Μεταγλωττίζεται με ASME-B30.26
  • Συντελεστής σχεδίασης 5:1
  • Σε αντίθεση με τα μπουλόνια, οι περιστρεφόμενοι δακτύλιοι ανύψωσης διατηρούν την πλήρη χωρητικότητα στις 0-90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΠάχοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΡοπήΤιμή
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL BUSHING HV33112, 550 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/4-20 Μέγεθος νήματος, 5 ft. lbs. Ροπή | CD6KNY HV331122.29 "1.25 "550 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 πόδια λίβρες€116.97
AMERICAN DRILL BUSHING HV33312 Hoist Ring, 1000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, 12 ft. lbs. Ροπή | CD6KPA HV333122.29 "1.25 "1000 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "3 / 8-1612 πόδια λίβρες€116.97
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL BUSHING HV33512, 2500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 28 ft. lbs. Ροπή | CD6KPB HV335123.5 "1.89 "2500 λίβρες6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 πόδια λίβρες€147.15
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL BUSHING HV33614, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, 60 ft. lbs. Ροπή | CD6KPC HV336143.5 "1.89 "4000 lbs.6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 πόδια λίβρες€147.15
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL BUSHING HV33714, 5000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 100 ft. lbs. Ροπή | CD6KPD HV337143.5 "1.89 "5000 lbs.6.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 πόδια λίβρες€147.15
AMERICAN DRILL BUSHING HV33102 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 7000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 100 ft. lbs. Ροπή | CD6KPE HV331025.1 "2.81 "7000 lbs.8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 πόδια λίβρες€362.36
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL BUSHING HV33104, 8000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 7/8-9 Μέγεθος νήματος, 160 ft. lbs. Ροπή | CD6KPF HV331045.1 "2.81 "8000 lbs.8.32 "1"0.95 "7 / 8-9160 πόδια λίβρες€362.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. Δαχτυλίδι ανύψωσης HV33212, 800 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή
€116.97 /μονάδα