Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μονάδα ρυθμιστή τάσης ALTRONIX VR3T, Είσοδος 24VDC, Έξοδος 12VDC @ 2A | AE2ANX 4WCH3

ALTRONIX Μονάδα ρυθμιστή τάσης VR3T, Είσοδος 24 VDC, Έξοδος 12 VDC @ 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ANX Μοντέλο: VR3TCross Ref: 4WCH3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό μονάδας μετατροπής ισχύος 24 VDC- 12 VDC@2A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1"
Τάση Εισόδου24 VDC
Μήκος1.63 "
Υλικόπλαστικός
Αριθμός εξόδων12 VDC
Ρεύμα εξόδου2A
ΥποκατηγορίαΕνότητα μετατροπής ισχύος
ΧαρακτηριστικάΕνότητα μετατροπής ισχύος
Έξοδος τάσης12 VDC
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)7.94
Μήκος πλοίου (cm)5.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Μονάδα ρυθμιστή τάσης VR3T, Είσοδος 24 VDC, Έξοδος 12 VDC @ 2A
€79.60 /μονάδα