ALTRONIX T12100 Open Frame Transformer, 12 VAC στα 8.3A, 115 VAC | CE6FCC

ALTRONIX Μετασχηματιστής ανοιχτού πλαισίου T12100, 12 VAC στα 8.3 A, 115 VAC

Είδος: CE6FCC Μοντέλο: T12100

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ALTRONIX T12175 Open Frame Transformer, 12 VAC στα 14.5A, 115 VAC | CE6FCD T12175€103.76
Μετασχηματιστής ανοιχτού πλαισίου ALTRONIX T16100220, 16 VAC στα 100 VA, 220 VAC | CE6FCF T16100220€94.81
ALTRONIX T16100C Μετασχηματιστής ανοιχτού πλαισίου, με περίβλημα, 16 VAC στα 100 VA, 115 VAC | CE6FCG T16100C€206.18
Μετασχηματιστής ανοιχτού πλαισίου ALTRONIX T16175, 16 VAC στα 175 VA, 115 VAC | CE6FCH T16175€159.89
ALTRONIX T1618300 Open Frame Transformer, 16/18 VAC σε 300 VA, 115 VAC | CE6FCJ T1618300€316.91
ALTRONIX T1618300K Open Frame Transformer, 16/18 VAC στα 300 VA, 115 VAC | CE6FCK T1618300K€263.45
ALTRONIX T1656220 Open Frame Transformer, 16 VAC στα 56 VA, 220 VAC | CE6FCL T1656220€72.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Μετασχηματιστής ανοιχτού πλαισίου T12100, 12 VAC στα 8.3 A, 115 VAC