Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX SMP10C24X, Ρεύμα τροφοδοσίας 10A, Έξοδος 24VDC | AE2AEU 4WAV3

ALTRONIX Τροφοδοτικό SMP10C24X / Φορτιστής, Ρεύμα τροφοδοσίας 10A, Έξοδος 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AEU Μοντέλο: SMP10C24XCross Ref: 4WAV3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€494.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 24 VDC @ 10A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής
Έξοδος τάσης24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0175
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8504406018
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL1024ULX, Έξοδος 24VDC, Είσοδος 115VAC, Ενσωματωμένος Φορτιστής | AD9KJF 4TEH5 AL1024ULXΤροφοδοτικό 24 VDC @ 10A€533.49
ALTRONIX SMP10PMC24X Τροφοδοτικό 24vdc @ 10a υπό επίβλεψη | AE2AFK 4WAW9 SMP10PMC24XΤροφοδοσία 24 VDC @ 10A Εποπτευόμενη€560.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό SMP10C24X / Φορτιστής, Ρεύμα τροφοδοσίας 10A, Έξοδος 24VDC
€494.96 /μονάδα