Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό ALTRONIX SAV36D, 36 έξοδοι PTC Class 2, περίβλημα BC300 | AE2AEP 4WAU7

ALTRONIX Τροφοδοτικό SAV36D, 36 έξοδοι PTC Class 2, περίβλημα BC300

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ2ΑΕΠ Μοντέλο: SAV36DCross Ref: 4WAU7
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
€451.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC/230 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων36
Ρεύμα εξόδου12 VDC @ 12Α
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΧαρακτηριστικάCCTV DC, Βάση τοίχου
Έξοδος τάσης12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9375
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.91
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8504409520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό SAV36D, 36 έξοδοι PTC Class 2, περίβλημα BC300
€451.97 /μονάδα