ALTRONIX ReServ2V Παρακολούθηση βίντεο UPS, 16 Έξοδος, 230 VAC, 2A | CE6EZK

ALTRONIX UPS παρακολούθησης βίντεο ReServ2V, 16 έξοδος, 230 VAC, 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6EZK Μοντέλο: ReServ2V

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€504.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUPS παρακολούθησης βίντεο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.067
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
UT βίντεο επιτήρησης ALTRONIX ReServ1WPV, Έξοδος 16, 220 VAC, 2A | CE6EZJ ReServ1WPV€1,067.18
ALTRONIX ReServ2WPV Παρακολούθηση βίντεο UPS, Έξοδος 24 VAC στα 4A, 220 VAC, 2A | CE6EZL ReServ2WPV-
RFQ
ALTRONIX ReServ3V Παρακολούθηση βίντεο UPS, Έξοδος 12 VDC σε 8A, 230 VAC, 2A | CE6EZM ReServ3V€767.45
ALTRONIX ReServ3WPV Παρακολούθηση βίντεο UPS, Έξοδος 12 VDC σε 8A, 220 VAC, 2A | CE6EZN ReServ3WPV-
RFQ
ALTRONIX ReServ4WP Παρακολούθηση βίντεο UPS, 4 Έξοδος, 115 VAC, 3.5A | CE6EZP ReServ4WP€733.09
ALTRONIX ReServ4WPV Παρακολούθηση βίντεο UPS, 4 Έξοδος, 220 VAC, 2A | CE6EZQ ReServ4WPV€901.09
ALTRONIX ReServ1V Παρακολούθηση βίντεο UPS, Έξοδος 4 PTC, 230VAC, Φόρτιση μπαταρίας | CE6GCX ReServ1V€599.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX UPS παρακολούθησης βίντεο ReServ2V, 16 έξοδος, 230 VAC, 2A
€504.00 /μονάδα