Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX RB30 Relay Module Heavy Load 12 / 24v 95ma Spdt | AE2ADV 4WAP7

ALTRONIX RB30 Relay Module Heavy Load 12/24v 95ma Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ADV Μοντέλο: RB30Cross Ref: 4WAP7
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
€33.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ρελέ Heavy Load 12 / 24V 95Ma SPDT
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος0.75 "
Τάση Εισόδου12 / 24 VDC
Μήκος2"
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
ΥποκατηγορίαΜονάδα ρελέ
ΧαρακτηριστικάΑναμετάδοση
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)7.94
Μήκος πλοίου (cm)5.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX RB30 Relay Module Heavy Load 12/24v 95ma Spdt
€33.36 /μονάδα