Τροφοδοτικό ALTRONIX R615DC616ULCB 16ptc 6-15vdc @ 6a Rack | AE2ADN 4WAP1

ALTRONIX R615DC616ULCB Τροφοδοτικό 16ptc 6-15vdc @ 6a Rack

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2ADN Μοντέλο: R615DC616ULCBCross Ref: 4WAP1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€610.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 16PTC 6-15 VDC @ 6A Rack
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)8.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)3.25
Πλάτος περιβλήματος (σε.)19.13
φινίρισμαΜαύρη
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων6-15 VDC
Ρεύμα εξόδου6A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Rack Mount
ΧαρακτηριστικάCCTV Dc, Rack Mount
Έξοδος τάσης6-15 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)50.17
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΡεύμα εξόδουΤιμή
ALTRONIX R615DC1016 Τροφοδοτικό 16 Ασφάλεια 6-15vdc @ 10a Rack | AE2ADH 4WAN5 R615DC1016Τροφοδοτικό 16Fuse 6-15 VDC @ 10A Rack10A€644.50
ALTRONIX R615DC1016CB Τροφοδοτικό 16ptc 6-15vdc @ 10a Rack | AE2ADJ 4WAN6 R615DC1016CBΤροφοδοτικό 16PTC 6-15 VDC @ 10A Rack10A€644.50
ALTRONIX R615DC416UL Τροφοδοτικό 16 Ασφάλεια 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADK 4WAN7 R615DC416ULΤροφοδοτικό 16Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A€576.69
ALTRONIX R615DC416ULCB Τροφοδοτικό 16ptc 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADL 4WAN8 R615DC416ULCBΤροφοδοτικό 16PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A€576.69
ALTRONIX R615DC616UL Τροφοδοτικό 16 Ασφάλεια 6-15vdc @ 6a Rack | AE2ADM 4WAN9 R615DC616ULΤροφοδοτικό 16Fuse 6-15 VDC @ 6A Rack6A€610.64
ALTRONIX R615DC8UL Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADP 4WAP2 R615DC8ULΤροφοδοτικό 8Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A€563.10
ALTRONIX R615DC8ULCB Τροφοδοτικό 8ptc 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADQ 4WAP3 R615DC8ULCBΤροφοδοτικό 8PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A€563.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX R615DC616ULCB Τροφοδοτικό 16ptc 6-15vdc @ 6a Rack
€610.64 /μονάδα