Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX PM224 Εποπτευόμενο Γραμμικό Τροφοδοτικό / Φορτιστής, Έξοδος 24VDC | AE2ACK 4WAK2

ALTRONIX PM224 Εποπτευόμενο Γραμμικό Τροφοδοτικό / Φορτιστής, Έξοδος 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2ACK Μοντέλο: PM224Cross Ref: 4WAK2
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
€59.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό Τροφοδοτικό/Φορτιστής - 24 VDC @ 750mA
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1.5 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου24 VAC/40VA
Μήκος5.25 "
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων24 VDC
Ρεύμα εξόδου750mA
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΓραμμική παροχή ρεύματος / φορτιστής
Έξοδος τάσης24 VDC
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX PM224 Εποπτευόμενο Γραμμικό Τροφοδοτικό / Φορτιστής, Έξοδος 24VDC
€59.64 /μονάδα