Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX OLS75 Τροφοδοτικό με μεταγωγή εκτός σύνδεσης, με προστασία από βραχυκύκλωμα | AE2ABX 4WAH8

ALTRONIX OLS75 Τροφοδοτικό με μεταγωγή εκτός σύνδεσης, με προστασία από βραχυκύκλωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ABX Μοντέλο: OLS75Cross Ref: 4WAH8
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
€196.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία Off Line 12/24 VDC @ 2.5Av 115V
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος2.13 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
Μήκος7.5 "
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου2.5A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής εκτός σύνδεσης
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC
Πλάτος4.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)19.69
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX OLS75 Τροφοδοτικό με μεταγωγή εκτός σύνδεσης, με προστασία από βραχυκύκλωμα
€196.39 /μονάδα