Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan Injector, Single Port | AC7DBK 38C659

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan Injector, Single Port

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7DBK Μοντέλο: NetWAY1PΚωδ. Σταυρού: 38C659
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
€124.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕγχυτήρας PoE
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1"
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου24VAC @ 1.2A ή 24VDC @ 1.2A
Μήκος3 51 / 64 "
Αριθμός εξόδων1
Ρεύμα εξόδου0.32 Amps
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Rack Mount
ΧαρακτηριστικάΕνιαία θύρα
Έξοδος τάσης48 VDC
Πλάτος2 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8517620050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • IEEE 802.3af, εγχυτήρας τροφοδοσίας μεσαίου μεγέθους συμβατό με PoE για τυπική υποδομή δικτύου ή συσκευές συμβατές με PoE (βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων)
    • Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα NetWay1512 για να υποστηρίξετε σταθερές κάμερες IP που δεν είναι συμβατές με PoE
    • Μέγιστο εύρος: 600 m (χρησιμοποιώντας πολλαπλούς επαναλήπτες)
    • Διατίθεται με μετασχηματιστή TP2440

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan Injector, Single Port
€124.58 /μονάδα