ALTRONIX MAXIMAL75E Επεκτάσιμο τροφοδοτικό / φορτιστής | AD9LDJ 4TGG1

ALTRONIX MAXIMAL75E Επεκτάσιμο Τροφοδοτικό/Φορτιστής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LDJ Μοντέλο: MAXIMAL75ECross Ref: 4TGG1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,647.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία 12Dc / 10A ή 24Dc / 10A 20A Max
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)6.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)26
Πλάτος περιβλήματος (σε.)19.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC και 24 VDC
Ρεύμα εξόδου12 VDC @ 10A και 24 VDC @ 10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΕπεκτάσιμη τροφοδοσία / φορτιστής
Έξοδος τάσης12 VDC και 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.6625
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)75.57
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX MAXIMAL75E Επεκτάσιμο Τροφοδοτικό/Φορτιστής
€1,647.45 /μονάδα