ALTRONIX HUBWAY16DI Pass Utp Hub με ισχύ 16 καναλιών απομονωμένο | AD9KXP 4TFV5

ALTRONIX HUBWAY16DI Pass Utp Hub με Power 16 Channel Isolated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KXP Μοντέλο: HUBWAY16DICross Ref: 4TFV5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,020.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεράστε το UTP Hub W / Power 16 Channel Isolated
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)8.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)1.63
Πλάτος περιβλήματος (σε.)19.13
φινίρισμαΜαύρη
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC/230 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VAC ή 28 VAC
Ρεύμα εξόδου16A
ΥποκατηγορίαΠλήμνη πομποδέκτη: Rack Mount
ΧαρακτηριστικάΚόμβος πομποδέκτη UTP, Rack Mount
Έξοδος τάσης24 VAC ή 28 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.63
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8525602000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΕίδοςΡεύμα εξόδουΧαρακτηριστικάΤιμή
Διανομέας παθητικού πομποδέκτη ALTRONIX HUBWAY162D Steel UTP, 16 καναλιών | AD9KXG 4TFU7 HUBWAY162Δ50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠεράστε το UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Ac Baluns10AΔιανομέας πομποδέκτη UTP, Rack Mount Kit€2,195.29
Διανομέας παθητικού πομποδέκτη UTP 163 καναλιών ALTRONIX HubWay16CD, ατσάλι, μαύρο φινίρισμα | AD9KXJ 4TFU9 HubWay163CD60 Hz115 VACΠεράστε το UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Dc Baluns10AΔιανομέας πομποδέκτη UTP, Rack Mount Kit€2,430.99
Διανομέας παθητικού πομποδέκτη UTP ALTRONIX HUBWAY163D με ενσωματωμένη ισχύ κάμερας | AD9KXK 4TFV1 HUBWAY163Δ50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠεράστε το UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Dc Baluns10AΔιανομέας πομποδέκτη UTP, Rack Mount Kit€2,430.99
ALTRONIX HUBWAY8DI Pass Utp Hub με απομονωμένο κανάλι Power 8 | AD9KYE 4TFX1 HUBWAY8DI50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠεράστε το UTP Hub W / Power 8 Channel Isolated8AΚόμβος πομποδέκτη UTP, Rack Mount€1,020.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX HUBWAY16DI Pass Utp Hub με Power 16 Channel Isolated
€2,020.21 /μονάδα