Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX DPS5 Din Mount P / s- 6/12 / 24vdc @ 4a | AD9KWP 4TFR9

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KWP Μοντέλο: DPS5Cross Ref: 4TFR9
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
€131.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDin Mount P/S- 6/12/24 VDC @ 4A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1.75 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου12/24 AC / DC
Μήκος3.5 "
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων6 VDC ή 12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου4A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής Din Rail
Έξοδος τάσης6 VDC ή 12 VDC ή 24 VDC
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a
€131.05 /μονάδα