ALTRONIX ALTV248600ULCB3 Τροφοδοτικό 8ptc 24vac @ 25a Καλώδιο γραμμής | AD9KTK 4TFF4

ALTRONIX ALTV248600ULCB3 Τροφοδοτικό 8ptc 24vac @ 25a Καλώδιο γραμμής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KTK Μοντέλο: ALTV248600ULCB3Cross Ref: 4TFF4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€593.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο τροφοδοσίας 8PTC 24Vac @ 25A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VAC ή 28 VAC
Ρεύμα εξόδου24 VAC @ 25A ή 28 VAC @ 20A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΧαρακτηριστικάCCTV AC, Επιτοίχια βάση
Έξοδος τάσης24 VAC ή 28 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.0475
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8504409540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή
ALTRONIX ALTV248 Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 ALTV2483.508.507.50Τροφοδοτικό 8Fuse 24Vac @ 4A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 4A ή 28 VAC @ 3.5A24 VAC ή 28 VAC€188.28
ALTRONIX ALTV248175UL Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 ALTV248175UL4.5012.257.75Τροφοδοτικό 8Fuse 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A24 VAC ή 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175UL3 Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24vac @ 7a Καλώδιο γραμμής | AD9KRQ 4TFD4 ALTV248175UL34.5012.257.75Καλώδιο τροφοδοσίας 8Fuse 24Vac @ 7A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A24 VAC ή 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175ULCB Τροφοδοτικό 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 ALTV248175ULCB4.5012.257.75Τροφοδοτικό 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A24 VAC ή 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 Τροφοδοτικό 8ptc 24vac @ 7a Καλώδιο γραμμής | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Καλώδιο τροφοδοσίας 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A24 VAC ή 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248300 Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 ALTV2483004.5012.257.75Τροφοδοτικό 8Fuse 24Vac @ 14A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 14A ή 28 VAC @ 12.5A24 VAC ή 28 VAC€353.73
Τροφοδοτικό ALTRONIX ALTV248300CB 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Τροφοδοτικό 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 14A ή 28 VAC @ 12.5A24 VAC ή 28 VAC€366.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX ALTV248600ULCB3 Τροφοδοτικό 8ptc 24vac @ 25a Καλώδιο γραμμής
€593.46 /μονάδα