Τροφοδοτικό CCTV ALTRONIX ALTV2416300UL3, 16 έξοδοι, 28VAC @ 10A Ρεύμα παροχής | AD9KND 4TEW9

ALTRONIX ALTV2416300UL3 Τροφοδοτικό CCTV, 16 έξοδοι, 28VAC @ 10A Ρεύμα τροφοδοσίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KND Μοντέλο: ALTV2416300UL3Cross Ref: 4TEW9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€473.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 16Fuse 24Vac 12.5A, Καλώδιο γραμμής
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VAC ή 28 VAC
Ρεύμα εξόδου24 VAC @ 12.5A ή 28 VAC @ 10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΧαρακτηριστικάCCTV AC, Επιτοίχια βάση
Έξοδος τάσης24 VAC ή 28 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή
Τροφοδοτικό ALTRONIX ALTV2416, 24 VAC, 8 A, Γκρι φινίρισμα, 60 Hz | AD9KMY 4TEW4 ALTV24163.508.507.50Τροφοδοτικό 16Fuse 24Vac @ 8A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 8A ή 28 VAC @ 7A24 VAC ή 28 VAC€262.41
ALTRONIX ALTV2416300UCB3 Τροφοδοτικό 16ptc 24vac / 12.5a Καλώδιο γραμμής | AD9KMZ 4TEW5 ALTV2416300UCB33.2513.5013.00Καλώδιο τροφοδοσίας 16PTC 24Vac / 12.5A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 12.5A ή 28 VAC @ 10A24 VAC ή 28 VAC€454.24
ALTRONIX ALTV2416300UCBM Τροφοδοτικό 16ptc Μικρό περίβλημα | AD9KNA 4TEW6 ALTV2416300UCBM3.758.507.50Τροφοδοτικό 16PTC 24Ac / 12.5A Μικρό περίβλημα24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 12.5A ή 28 VAC @ 10A24 VAC ή 28 VAC€399.24
Τροφοδοτικό CCTV ALTRONIX ALTV2416300UL, Είσοδος 115VAC, 16 Έξοδοι προστατευμένες με ασφάλεια | AD9KNC 4TEW8 ALTV2416300UL3.2513.5013.00Τροφοδοτικό 16Fuse 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A ή 28 VAC @ 10A24 VAC ή 28 VAC€446.00
ALTRONIX ALTV2416300ULCB Τροφοδοτικό 16ptc 24vac @ 12.5a | AD9KNE 4TEX1 ALTV2416300ULCB3.2513.5013.00Τροφοδοτικό 16PTC 24Vac @ 12.5A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 12.5A ή 28 VAC @ 10A24 VAC ή 28 VAC€473.31
Τροφοδοτικό CCTV ALTRONIX ALTV2416300ULM, 28VAC @ 10A Τροφοδοτικό Έξοδος ρεύματος | AD9KNF 4TEX2 ALTV2416300ULM3.758.507.50Τροφοδοτικό 16Fuse 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A ή 28 VAC @ 10A24 VAC ή 28 VAC€399.24
ALTRONIX ALTV2416350 Τροφοδοτικό 16 Ασφάλεια 24vac @ 14a | AD9KNH 4TEX4 ALTV24163503.2513.5013.00Τροφοδοτικό 16Fuse 24Vac @ 14A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 14A ή 28 VAC @ 12.5A24 VAC ή 28 VAC€466.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX ALTV2416300UL3 Τροφοδοτικό CCTV, 16 έξοδοι, 28VAC @ 10A Ρεύμα τροφοδοσίας
€473.31 /μονάδα