ALTRONIX AL842ULADA 8a Nac Extender 4 Class A / b | AD9KMP 4TEV5

ALTRONIX AL842ULADA 8a Nac Extender 4 Κατηγορία A/b

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KMP Μοντέλο: AL842ULADACross Ref: 4TEV5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,069.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος8A Nac Extender 4 Class A / B
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.63
Ύψος περιβλήματος (σε.)18
Πλάτος περιβλήματος (σε.)14.50
φινίρισμαRed
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων4
Ρεύμα εξόδου8A
ΥποκατηγορίαΕπέκταση ισχύος
ΧαρακτηριστικάΕπέκταση ισχύος Nac
Έξοδος τάσης24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.0325
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)53.85
Κωδικός ΕΣ8504409540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX AL842ULADA 8a Nac Extender 4 Κατηγορία A/b
€1,069.29 /μονάδα