ALTA 7058-A Πυροσβεστήρας ερμάριο σατέν ημι-εσοχή | AH9NKV 40LU30

ALTA 7058-A Ερμάριο Πυροσβεστήρα Σατέν Ημι-χωνευτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9NKV Μοντέλο: 7058-ACross Ref: 40LU30

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€167.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι πυροσβεστήρων
Χρώμα γραφείουΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΦύλλο ψυχρής έλασης
Χωρητικότητα5 λίβρες
Βάθος5"
Ύψος20.75 "
Μέσα έξωIndoor
Στυλ συναρμολόγησηςΗμι εσοχή
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-1 / 4 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου19 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου10 "
Πλάτος11.75 "
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Υλικό παραθύρωνΣφυρήλατο γυαλί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.895
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)57.91
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα γραφείουΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςΥλικό παραθύρωνΤιμή
ALTA 7064-DV Πυροσβεστήρας Ερμάριο 27 ιντσών Ύψος σατέν | AH9NKK 40LU19 7064-DVΑνοξείδωτο ατσάλι10 λίβρες6"27 "Αναρτημένο στην επιφάνεια11.5 "Σφυρήλατο γυαλί€210.29
ALTA 7062-A Πυροσβεστήρας ερμάριο σατέν ημι-εσοχή | AH9NKP 40LU23 7062-ΑΑνοξείδωτο ατσάλι10 λίβρες5.75 "26.75 "Ημι εσοχή11.75 "Σφυρήλατο γυαλί€175.90
ALTA 7059-DV Πυροσβεστήρας Ντουλάπι 20-1 / 2 ίντσες Ύψος από ανοξείδωτο χάλυβα | AH9NKQ 40LU24 7059-DVΑνοξείδωτο ατσάλι5 λίβρες6"20.5 "Αναρτημένο στην επιφάνεια11.5 "Σφυρήλατο γυαλί€201.93
ALTA 7008-A Πυροσβεστήρας Ντουλάπι 5 lb Ημι-εσοχή | AH9NKW 40LU31 7008-ΑΆσπρο5 λίβρες5"20.75 "Ημι εσοχή11.75 "Σφυρήλατο γυαλί€129.70
ALTA 7022-B Πυροσβεστήρας Συρτάρι γυαλιού | AH9NKX 40LU32 7022-BΆσπρο10 λίβρες5.75 "26.75 "Ημι εσοχή11.75 "Διάλειμμα Γυαλί€151.44
ALTA 7009-DV Πυροσβεστήρας ερμάριο 20-1 / 2 ίντσες Ύψος λευκό | AH9NKY 40LU34 7009-DVΆσπρο5 λίβρες6"20.5 "Αναρτημένο στην επιφάνεια11.5 "Σφυρήλατο γυαλί€148.52
ALTA 7024-DV Πυροσβεστήρας Ντουλάπι 26-1 / 2 ίντσες Ύψος Λευκό | AH9NKZ 40LU35 7024-DVΆσπρο10 λίβρες6"26.5 "Αναρτημένο στην επιφάνεια11.5 "Σφυρήλατο γυαλί€143.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTA 7058-A Ερμάριο Πυροσβεστήρα Σατέν Ημι-χωνευτό
€167.59 /μονάδα