Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Universal Flow Control 1/2 ίντσας Npt x Tube | AB3XCK 1VRE9

ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Universal Flow Control 1/2 Inch Npt x Tube

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XCK Μοντέλο: 88973-08-08Cross Ref: 1VRE9
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
€42.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενικός έλεγχος ροής
ΠροσαρμογήΒίδα
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένος ορείχαλκος
σύνδεσηNPT x σωλήνας
ΡοήΜέσα και έξω
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Εύρος πίεσης0 έως 250 psi
ΣτυλElbow
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
ALPHA FITTINGS 88953-08-06 Universal Flow Control 1/2 Inch Tube 3 / 8in | AB3XBP 1VRC8 88953-08-06Έξω3 / 8 "€38.50
ALPHA FITTINGS 88953-08-08 Universal Flow Control 1/2 Inch Npt x Tube | AB3XBQ 1VRC9 88953-08-08Έξω1 / 2 "€47.85
ALPHA FITTINGS 88958-08-06 Universal Flow Control 1/2 Inch Tube 3 / 8in | AB3XBY 1VRD7 88958-08-06Έξω3 / 8 "€33.92
ALPHA FITTINGS 88958-08-08 Universal Flow Control 1/2 Inch Npt x Tube | AB3XBZ 1VRD8 88958-08-08Έξω1 / 2 "€43.22
ALPHA FITTINGS 88973-08-06 Universal Flow Control 1/2 Inch Tube 3 / 8in | AB3XCJ 1VRE8 88973-08-06Μέσα και έξω3 / 8 "€33.74
ALPHA FITTINGS 88978-08-06 Universal Flow Control 1/2 Inch Tube 3 / 8in | AB3XCV 1VRF9 88978-08-06Μέσα και έξω3 / 8 "€35.23
ALPHA FITTINGS 88978-08-08 Universal Flow Control 1/2 Inch Npt x Tube | AB3XCW 1VRG1 88978-08-08Μέσα και έξω1 / 2 "€44.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Universal Flow Control 1/2 Inch Npt x Tube
€42.97 /μονάδα