Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 87222-53-02 Ανδρικό περιστρεφόμενο τρέξιμο Tee Push Connector Μέγεθος 5/32 Pk5 | AE6QYT 5UPT8

ALPHA FITTINGS 87222-53-02 Αρσενικό Swivel Run Tee Push Connector Μέγεθος 5/32 Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QYT Μοντέλο: 87222-53-02Cross Ref: 5UPT8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό περιστρεφόμενο μπλουζάκι
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT ή BSPP ή BSPT
Υλικό φλάντζαςNBR70
Εξάγωνο μέγεθος33 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Tube Size5 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
ALPHA FITTINGS 87222-02-02 Αρσενικός περιστρεφόμενος σύνδεσμος Tee Push Connector 1/8 1/8 Pk5 | AE6QYE 5UPR6 87222-02-02Σωλήνας x MNPT ή BSPP ή BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€68.18
ALPHA FITTINGS 87222-02-04 Αρσενικός περιστρεφόμενος σύνδεσμος Tee Push Connector 1/4 1/4 Pk5 | AE6QYF 5UPR7 87222-02-04Σωλήνας x MNPT ή BSPP ή BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€78.08
ALPHA FITTINGS 87222-04-02 Ανδρικός περιστρεφόμενος σύνδεσμος ώθησης μέγεθος 1/4 Pk5 | AE6QYG 5UPR8 87222-04-02Σωλήνας x MNPT ή BSPP ή BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€70.97
ALPHA FITTINGS 87222-04-04 Αρσενικό περιστρεφόμενο μπουτόν Runtee Push Connector Μέγεθος 1/4 Pk5 | AE6QYH 5UPR9 87222-04-04Σωλήνας x MNPT, BSPP ή BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€65.34
ALPHA FITTINGS 87222-04-06 Ανδρικός περιστρεφόμενος σύνδεσμος Tee Push Connector 3/8 Μέγεθος 1/4 Pk5 | AE6QYJ 5UPT0 87222-04-06Σωλήνας x MNPT ή BSPP ή BSPT19 / 32 "3 / 8 "1 / 4 "5€87.68
ALPHA FITTINGS 87222-06-02 Ανδρικός περιστρεφόμενος σύνδεσμος Tee Push Connector 1/8 Μέγεθος 3/8 Pk5 | AE6QYK 5UPT1 87222-06-02Σωλήνας x MNPT ή BSPP ή BSPT19 / 32 "1 / 8 "3 / 8 "5€100.54
ALPHA FITTINGS 87222-06-04 Αρσενικό περιστρεφόμενο μπουτόν Runtee Push Connector Μέγεθος 3/8 Pk5 | AE6QYL 5UPT2 87222-06-04Σωλήνας x MNPT ή BSPP ή BSPT19 / 32 "1 / 4 "3 / 8 "5€106.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 87222-53-02 Αρσενικό Swivel Run Tee Push Connector Μέγεθος 5/32 Pk5
€66.74 /πακέτο