Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 82620N-06 Γυναικείος σταυρός από επινικελωμένο ορείχαλκο 3/8 ίντσες | AA9EEA 1CPG8

ALPHA FITTINGS 82620N-06 Γυναικείος σταυρός επινικελωμένος ορείχαλκος 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9EEA Μοντέλο: 82620N-06Cross Ref: 1CPG8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος1.625 "
Μήκος1.62 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 140 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ALPHA FITTINGS 82620N-02 Γυναικείο σταυρό νικέλιο ορείχαλκο 1/8 ίντσες | AA9EDY 1CPG6 82620N-021"1"1 / 8 "€10.95
ALPHA FITTINGS 82620N-04 Γυναικείος σταυρός Ορείχαλκος επινικελωμένος 1/4 ίντσες | AA9EDZ 1CPG7 82620N-041.5 "1.5 "1 / 4 "€17.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 82620N-06 Γυναικείος σταυρός επινικελωμένος ορείχαλκος 3/8 ίντσας
€20.71 /μονάδα