Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Προσαρμογέας Γυναικείας Fnpt x Iso 228 1/8 chντσας | AA9ECT 1CPD4

ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Θηλυκός προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9ECT Μοντέλο: 82241N-02-02Cross Ref: 1CPD4
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
€3.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MBSP
Εξάγωνο μέγεθος5 / 8 "
Μήκος0.88 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 140 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ALPHA FITTINGS 82242N-02-02 Θηλυκός προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 1/8 ίντσες | AA9ECW 1CPD7 82242N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "€4.57
ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 Γυναικείο Προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 1/4 chντσας | AA9ECX 1CPD8 82242N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "€4.94
ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Γυναικείο προσαρμογέα Fnpt x Iso 228 3/8 ίντσες | AA9ECY 1CPD9 82242N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "€7.53
ALPHA FITTINGS 82242N-08-08 Γυναικείο Προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 1/2 ίντσα | AA9ECZ 1CPE1 82242N-08-081"1.47 "1 / 2 "€11.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Θηλυκός προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 1/8 ίντσες
€3.43 /μονάδα