Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 50115N-3-M5-PK5 Swivel Ebow 90 Degree Tubexbspp 3x5mm Pk5 | AB4CDL 1WUW7

ALPHA FITTINGS 50115N-3-M5-PK5 Swivel Ebow 90 Degree Tubexbspp 3x5mm Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CDL Μοντέλο: 50115N-3-M5-PK5Cross Ref: 1WUW7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€68.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x BSPP
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ
Εξάγωνο μέγεθος8mm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα5mm
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Tube Size3mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σύστημα Universal Thread Συμβατό με νήματα Inch και Metric

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1 / 2-PK3 Swivel Elbow 90 Degree 10mm Size Tube - Pack of 3 | AB4CCU 1WUT9 50110N-10-1/2-PK3Σωλήνας x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€45.94
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1 / 4-PK3 Swivel Elbow 90 Degree 10mm Size Tube - Pack of 3 | AB4CCV 1WUV1 50110N-10-1/4-PK3Σωλήνας x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€40.64
ALPHA FITTINGS 50110N-10-3 / 8-PK3 Swivel Elbow 90 Degree 10mm Size Tube - Pack of 3 | AB4CCW 1WUV2 50110N-10-3/8-PK3Σωλήνας x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€49.89
ALPHA FITTINGS 50110N-12-1 / 2-PK3 Swivel Elbow 90 Degree 12mm Size Tube - Pack of 3 | AB4CCX 1WUV3 50110N-12-1/2-PK3Σωλήνας x MNPT22mm1 / 2 "12mm3€56.86
ALPHA FITTINGS 50110N-12-3 / 8-PK3 Swivel Elbow 90 Degree 12mm Size Tube - Pack of 3 | AB4CCY 1WUV4 50110N-12-3/8-PK3Σωλήνας x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€47.32
ALPHA FITTINGS 50110N-14-1 / 2-PK3 Swivel Elbow 90 Degree 14mm Size Tube - Pack of 3 | AB4CCZ 1WUV5 50110N-14-1/2-PK3Σωλήνας x MNPT22mm1 / 2 "14mm3€67.06
ALPHA FITTINGS 50110N-14-3 / 8-PK3 Swivel Elbow 90 Degree 14mm Size Tube - Pack of 3 | AB4CDA 1WUV6 50110N-14-3/8-PK3Σωλήνας x MNPT17mm3 / 8 "14mm3€62.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 50115N-3-M5-PK5 Swivel Ebow 90 Degree Tubexbspp 3x5mm Pk5
€68.25 /πακέτο