ALLEGRO SAFETY 9553-25 Axial Blower, 16 Inch, With Canister and 25 Feet Ducting | AG8FVT 32MZ62

ALLEGRO SAFETY 9553-25 Axial Blower, 16 Inch, With Canister and 25 Feet Ducting

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FVT Πρότυπο: 9553-25Cross Ref: 32MZ62

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,877.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος20 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε9A
Αγωγός Dia.16 "
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Συχνότητα60 hz
Ύψος22 1 / 2 "
HP1 hp
Μήκος34 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα3200 CFM
Μέγιστη. RPM3450 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Τύπος διακόπτηΕνσωματωμένο Rocker On/Off
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος22 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9553-15 Axial Blower, 16 Inch, With Canister and 15 Feet Ducting | AG8FVR 32MZ61 9553-15€1,632.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9553-25 Axial Blower, 16 Inch, With Canister and 25 Feet Ducting
€1,877.40 /μονάδα