ALLEGRO SAFETY 9541-22E Ανεμιστήρας υψηλής εξόδου, Μέγεθος 22 ιντσών, 220V AC, 50 Hz, 1/3 HP, 1425 RPM | CJ3WKA

ALLEGRO SAFETY 9541-22E Ανεμιστήρας υψηλής εξόδου, Μέγεθος 22 ιντσών, 220 V AC, 50 Hz, 1/3 HP, 1425 σ.α.λ.

Είδος: CJ3WKA Μοντέλο: 9541-22E
€1,076.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας, υψηλή απόδοση
Κατανάλωση αέρα4582 CFM
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Υλικό σώματοςΓραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
καλώδιο Μήκος9 πόδια.
Τύπος καλωδίου14 AWG SJTW
Τρέχουσα συντάχθηκε2A
dBA @ 20 πόδια.65 dBA
dBA @ 3 πόδια.73 dBA
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Συχνότητα50 Hz
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος16 "
HP1 / 3 hp
Μήκος16 "
ΥλικόΓραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Μέγιστη. RPM1425 RPM
Αριθμός Λεπίδες2
Plug TypeMolded-In
Μέγεθος22 "
Τάση220V AC
Πλάτος24 1 / 2 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεHPΜέγιστη. RPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9541-22 Ανεμιστήρας υψηλής εξόδου, Μέγεθος 22 ιντσών, 115/230V AC, 60 Hz, 1/2 HP, 1725 RPM | CJ3WJZ 9541-225A1 / 2 hp1725 RPM115/ 230V AC€1,076.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9541-22E Ανεμιστήρας υψηλής εξόδου, Μέγεθος 22 ιντσών, 220 V AC, 50 Hz, 1/3 HP, 1425 σ.α.λ.
€1,076.54 /μονάδα