ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial Metal Blower, 8 ιντσών, 15 πόδια αγωγός | AG8FTZ

ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial Metal Blower, 8 ιντσών, 15 πόδια Ducting

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FTZ Πρότυπο: 9537-15

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,137.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
ConnectorΚλιπ αλλιγάτορα
καλώδιο Μήκος15 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε22A
Αγωγός Dia.8"
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Fps Amps30A
Τύπος ασφάλειαςInline 30A
Gauge15 γκα
Ύψος10 "
HP1 / 4 hp
Μήκος28 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα796 CFM
Μέγιστη. RPM3800 RPM
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Θερμ. ΑντίστασηΈως 180 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση12V DC
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9537-25 DC Compaxial Metal Blower, 8 ιντσών, 25 Feet Ducting | AG8FUA 9537-25€1,180.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial Metal Blower, 8 ιντσών, 15 πόδια Ducting
€1,137.63 /μονάδα