ALLEGRO SAFETY 9536-25 Axial DC Plastic Blower, 12V DC, 8 Inch Duct, 25A, 816 CFM | AB3MRK 1UFG9

ALLEGRO SAFETY 9536-25 Axial DC Plastic Blower, 12V DC, 8 Inch Duct, 25A, 816 CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3MRK Πρότυπο: 9536-25Cross Ref: 1UFG9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€817.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τρέχουσα συντάχθηκε25A
Αγωγός Dia.8"
Ύψος14 1 / 2 "
HP1 / 3 hp
Μήκος32 1 / 8 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα816 CFM
Μέγιστη. RPM4200 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση12V DC
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη. RPMΠλάτοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9536-15 Plastic Comp-axial Blower, 15 Feet Ducting and Canister Assembly | AB3MRJ 1UFG8 9536-1525A14 3 / 4 "1 / 3 hp32 1 / 8 "4200 RPM11 "€751.88
ALLEGRO SAFETY 9536-50 Axial DC Plastic Blower, 8 Inch, With Canister, 50 Feet Ducting, 12V | CD4UUD 9536-5022A14 1 / 2 "1 / 4 hp32 "3800 RPM13 1 / 2 "€940.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9536-25 Axial DC Plastic Blower, 12V DC, 8 Inch Duct, 25A, 816 CFM
€817.46 /μονάδα